Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Rollenmanipulator für Rollen bis 40 kg, 334849-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334849-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IMPACT 130M - FC1-650-75DS - M
EAN/GTIN:
     4055091180052
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Rollenmanipulator für Rollen bis 40 kg, Hubhöhe 1.642 mm, TK 130 kg Der Hebelift HOVMAND mit Rollenmanipulator löst die Aufgabe des effizientes und ergonomischen Rollenhandlings und unterstützt Sie beim Aufnehmen, Heben, Transportieren, Drehen und Kippen von Rollen. Mit dem manuellen Rollenmanipulator nehmen Sie stehend gelagerte Rollen von oben an der Rolleninnenseite auf und spannen diese fest. Nach dem Transport der Rolle zum gewünschten Einsatzort kann diese manuell in jede gewünschte Richtung bis 90° gedreht und gekippt werden, damit sie in der richtigen Position komfortabel in die Verpackungsmaschine montiert werden kann. Manuelles Greifen, Spannen und Drehen von Rollen Rollenmanipulator in zwei Ausführungen erhältlich Für verschiedene Rollenmaße und -gewichte Vollelektrisches Heben und Senken Mit 1.242 mm und 1.642 mm Hub erhältlich Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion Überlastsicherung und Sicherheitskupplung Wartungsfreie, versiegelte Blei-Säure-Batterie (SLA) Integriertes Ladegerät Vollständig montierte Anlieferung Anbaugerät = Rollenmanipulator Plattform Material = Stahl Hubbereich = 1642 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 0,1 / 0,125 m/s Tragkraft = 130 kg Höhe = 1924 mm Breite = 363 mm
Weitere Informationen:
Breite:
363 mm
Höhe:
1924 mm
Hubbereich:
1642 mm
Plattform Material:
Stahl
Tragkraft:
130 kg
Anbaugerät:
Rollenmanipulator
Hubart:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0\,1 \/ 0\,125 m\/s
HEIGHT GRO:
2035.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Freja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.817,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.962,09*
€ 7.094,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.901,20*
€ 7.022,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.838,20*
€ 6.947,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.817,20*
€ 6.922,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.