Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Wave Plattform für Rollen bis 100 kg, H 334840-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334840-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IMPACT 130 H - BOX-500X416-80F
EAN/GTIN:
     4055091244303
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Wave Plattform für Rollen bis 100 kg, Hubhöhe 2.042 mm, TK 130 kg Mit dem Hebelift HOVMAND und der Wave Plattform nehmen Sie lange Folienrollen, die liegend auf einer Palette lagern, bequem auf. Die Rolle wird auf die V-förmige Wave Plattform geschoben und für den Weitertransport abgelegt. Die Dehn- oder Stretch-Folienrolle kann nun effizient und in ergonomischer Arbeitshaltung elektrisch angehoben, manuell verfahren und in horizontaler Position weiterverarbeitet oder komfortabel in eine Verpackungsmaschine eingelegt werden. Optimales horizontales Handling langer Rollen Innovative V-förmige Wave Plattform Vollelektrisches Heben und Senken Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion Mit 1.242 mm, 1.642 mm und 2.042 mm Hub erhältlich Für Rollengewichte mit 50, 80 und 100 kg verfügbar Überlastsicherung und Sicherheitskupplung Wartungsfreie, versiegelte Blei-Säure-Batterie (SLA) Integriertes Ladegerät Vollständig montierte Anlieferung Anbaugerät = Plattform Plattform Breite = 700 mm Plattform Tiefe = 600 mm Plattform Material = Stahl Hubbereich = 2042 mm Hubart = elektrisch Tragkraft = 130 kg Höhe = 2317 mm Breite = 700 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2317
Hubbereich:
2042 mm
Tragkraft:
130 kg
Anbaugerät:
Plattform
Breite:
700 mm
Hubart:
elektrisch
Plattform Breite:
700 mm
Plattform Material:
Stahl
Plattform Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2700.00 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84271010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Freja
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hebelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.860,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.136,73*
€ 6.112,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.075,63*
€ 6.040,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.921,43*
€ 5.856,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.860,79*
€ 5.784,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.