Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auf 334692-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334692-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-01-010
EAN/GTIN:
     4260294060296
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auffangbecken, DIN EN 15154-1/-2/-5, Wandmontage, Kunststoff-Duschköpfe/-Auffangbecken Die Erbstößer® Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auffangbecken nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Bei dem Wandmodell sind der Duschkopf und das Auffangbecken der Augendusche aus Kunststoff. Dank des innovativen Baukastensystems ist dieses Modell einfach vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-/starre Schlauchdusche-Kombination mit Auffangbecken Duschkopf und Auffangbecken der Augendusche aus Kunststoff Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-2/-5 Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 9 kg Montage = Wandmontage Höhe = 1650 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
9 kg
Höhe:
1650 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 570,46*
€ 666,04*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 663,24*
€ 764,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,04*
€ 792,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,61*
€ 754,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,50*
€ 730,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,46*
€ 678,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.