Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358, Wandmo 334657-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334657-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     508-11-000
EAN/GTIN:
     4260294060364
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358, Wandmontage, mit Edelstahl-Auffangbecken, zweistrahlig, frostsicher Die frostsichere, zweistrahlige Erbstößer® Augendusche nach DIN EN 15154-2 zur Wandmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie verfügt über ein Edelstahl-Auffangbecken und ist dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Zweistrahlig, frostsicher, mit Edelstahl-Auffangbecken Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358 Duschköpfe Anzahl = 2 Montage = Wandmontage Mengenregulator = ja Volumenstrom = 22 l/min Höhe = 220 mm Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
2
Eigengewicht:
6 kg
Höhe:
220 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
22 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
36.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augenspülstationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 560,62*
€ 652,11*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 643,82*
€ 745,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,79*
€ 766,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,74*
€ 713,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.