Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358, Wandmo 334654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334654-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     508-01-000
EAN/GTIN:
     4260294060357
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358, Wandmontage, mit Kunststoff-Auffangbecken, zweistrahlig, frostsicher Die zweistrahlige Erbstößer® Augendusche nach DIN EN 15154-2 zur Wandmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie verfügt über ein Kunststoff-Auffangbecken, ist frostsicher und dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Zweistrahlig mit Kunststoff-Auffangbecken Frostsicheres System Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358 Duschköpfe Anzahl = 2 Montage = Wandmontage Mengenregulator = ja Volumenstrom = 22 l/min Höhe = 220 mm Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
2
Eigengewicht:
5 kg
Höhe:
220 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
22 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
36.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augenspülstationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 463,10*
€ 545,71*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 536,04*
€ 623,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,71*
€ 649,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,65*
€ 593,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,10*
€ 551,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.