Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2, Wandmontage, bewegli 334652-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334652-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     500-01-005
EAN/GTIN:
     4260294060067
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2, Wandmontage, beweglich, einstrahlig Die bewegliche, einstrahlige Erbstößer® Augendusche nach DIN EN 15154-2 zur Wandmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Dank des innovativen Baukastensystems sind die Duschen einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Beweglich, einstrahlig, für Wandmontage Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-/Kunststoffkonstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar Duschköpfe Anzahl = 1 Montage = Wandmontage Schlauchlänge = 1,5 m Mengenregulator = ja Volumenstrom = 15 l/min Höhe = 180 mm Eigengewicht = 0,8 kg
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Eigengewicht:
0.8 kg
Höhe:
180 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Schlauchlänge:
1.5 m
Volumenstrom:
15 l/min
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augenspülstationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 158,89*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 166,09*
€ 202,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.