Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358, Wandmo 334646-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334646-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     500-20-020
EAN/GTIN:
     4260294060050
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Erbstößer® Augendusche, DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358, Wandmontage, starr, zweistrahlig, Edelstahl Die starre, zweistrahlige Erbstößer® Augendusche nach DIN EN 15154-2 zur Wandmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Dank des innovativen Baukastensystems sind die Duschen problemlos überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Starr, zweistrahlig, aus Edelstahl Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-2 u. ANSI Z 358 Duschköpfe Anzahl = 2 Montage = Wandmontage Mengenregulator = ja Volumenstrom = 22 l/min Höhe = 175 mm Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
2
Eigengewicht:
2 kg
Höhe:
175 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
22 l/min
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause, Augenspülstationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 190,75*
€ 231,79*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 339,70*
€ 406,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.