Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Ersatz-Abbrechklingen für Cuttermesser, 333596-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333596-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301601
EAN/GTIN:
     4059139332540
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
GRANIT BLACK EDITION Ersatz-Abbrechklingen für Cuttermesser, 10 Stk/VE Schluss mit stumpfen Cuttermessern: Die GRANIT BLACK EDITION Ersatz-Abbrechklingen passen ins Vorratsfach des Cuttermessers und lassen sich bei Bedarf einfach einsetzen. Zum Einlegen ins Vorratsfach Klingenlänge: 18 mm 10 Stk/VE Bestückung = 10 Klingen in einer VE
Weitere Informationen:
Bestückung:
10 Klingen in einer VE
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
8.50 mm
WEIGHT GRO:
.105000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Ersatzmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.