Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutschkupplung für Gelenk-/Zapfwelle, bis 1.000 Nm, Ø 165 mm 333290-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333290-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     67901
EAN/GTIN:
     4031765679015
Suchbegriffe:
Rutschkupplung
Schlupfkupplung
rutschkupplung
Rutschkupplung für Gelenk-/Zapfwelle, bis 1.000 Nm, Ø 165 mm, Einbaulänge 120 mm Schützen Sie Ihre wertvollen Anbaugeräte vor Beschädigung durch Überlastung: mit dieser Rutschkupplung für Gelenk-/Zapfwellen. Ein- und nachstellbar konzipiert, ist die stabile Vollmetall-Ausführung auch für kleinere Geräte mit weniger Drehmoment geeignet. Schützt vor Beschädigung durch Überlastung Passend für alle handelsüblichen Zapf-/Gelenkwellen Stabile Vollmetall-Ausführung Ein- und nachstellbar Bis 1.000 Nm belastbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
165.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
7.820000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84836080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartentechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 88,88*
€ 113,02*
12 Tage
324
Frei Haus
ab € 116,66*
€ 168,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.