Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Schreibtisch E-Table, BxT 1.600 x 800 mm, elektrisc 332884-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332884-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080SA
EAN/GTIN:
     4014296873787
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Topstar® Schreibtisch E-Table, BxT 1.600 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar, Ahorn/schwarz Der elektrisch höhenverstellbare TOPSTAR Schreibtisch E-TABLE eignet sich perfekt für den Einsatz im Büro oder Home Office. Durch seinen elektrischen Antrieb mit Memory-Funktion verbessern Sie Ihren Arbeitsalltag und verhindern Verspannungen in der Wirbelsäule durch zu langes Sitzen. Höhenverstellbarer Schreibtisch zum Arbeiten im Stehen Für den Einsatz im gewerblichen Büro und Home Office 2-motoriger Antrieb mit einer Geschwindigkeit von 40 mm pro Sekunde Programmierbare Memory-Funktion Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = T-Fuß Tischplatte Farbe = Ahorn-Dekor Tischplatte Tragkraft = 100 kg Tischplatte Material = melaminbeschichtete Spanplatte Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Höhenverstellung = elektrisch Höhe = 700 - 1200 mm Breite = 1600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1600 mm
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Höhe:
700 - 1200 mm
Höhenverstellung:
elektrisch
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
T-Fuß
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Ahorn-Dekor
Tischplatte Material:
melaminbeschichtete Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
890.00 mm
DEPTH GRO:
1730.00 mm
WEIGHT GRO:
46.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 341,14*
€ 409,76*
€ 5,50*
ab € 354,92*
€ 432,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,27*
€ 433,69*
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 573,24*
€ 663,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080SA
ab € 316,65*
Sonstiges
Topstar
TTS12080SB
ab € 319,13*
Sonstiges
Topstar
TTS12080SG
ab € 316,52*
Sonstiges
Topstar
TTS12080SW
ab € 317,40*
Sonstiges
Topstar
TTS16080SB
ab € 341,08*
Sonstiges
Topstar
TTS16080SG
ab € 339,91*
Sonstiges
Topstar
TTS16080SW
ab € 339,43*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SA
ab € 351,43*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SB
ab € 349,27*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SG
ab € 351,54*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SW
ab € 350,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.