Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-678445
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080SW
EAN/GTIN:
     4014296860701
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, weiß/schwarz.

25 mm starke Tischplatte mit ABS-Kanten. Elektrisch höhenverstellbar (Bosch-Motoren). Programmierbare Memoryfunktion. Stabiles Stahlgestell ohne Traverse. T-Füße mit Höhenausgleichsschrauben.

Die Serie E-TABLE beinhaltet elektrisch höhenverstellbare Schreibtische für den klassischen Arbeitsplatz im Einzel- oder Teambüro. Zwei starke Bosch-Motoren sorgen für ein synchrones Auf und Ab mit bis zu 40 mm/s, ein automatischer Kollisionsschutz ist integriert. Am Bedienelement lässt sich die Wunschhöhe speichern. Der traversenlose Aufbau des Gestells sorgt für maximale Beinfreiheit.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
700 - 1200 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Topstar, 678445 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Schreibtische, Schreibtische, Stehschreibtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 339,39*
€ 405,02*
€ 5,50*
ab € 354,87*
€ 427,90*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,38*
€ 429,60*
Frei Haus
ab € 429,14*
€ 522,67*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 576,17*
€ 660,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,94*
€ 491,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,81*
€ 486,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080SA
ab € 317,67*
Sonstiges
Topstar
TTS12080SB
ab € 319,26*
Sonstiges
Topstar
TTS12080SG
ab € 317,54*
Sonstiges
Topstar
TTS12080SW
ab € 316,68*
Sonstiges
Topstar
TTS16080SA
ab € 340,54*
Sonstiges
Topstar
TTS16080SB
ab € 339,42*
Sonstiges
Topstar
TTS16080SG
ab € 340,36*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SA
ab € 350,10*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SB
ab € 351,48*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SG
ab € 349,52*
Sonstiges
Topstar
TTS18080SW
ab € 350,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.