Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber Niveau-matic, Traglast 70-200 kg 332297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332297-YY
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     317006
EAN/GTIN:
     4260760580006
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber Niveau-matic, Traglast 70-200 kg Nie wieder bücken müssen: dank des verfahrbaren Materialhebers Niveau-matic. Die Plattform mit automatischem Niveauausgleich hält die Last stets in der eingestellten Griff- bzw. Arbeitshöhe – egal, ob der Montagewagen befüllt oder entleert wird. Ein Stromanschluss oder Akku-Unterstützung wird dazu nicht benötigt. Automatischer Höhenausgleich durch justierbaren Konterfedermechanismus Schiebegriff und Rollen für flexiblen Einsatz Kein Stromanschluss oder Akkuaufladen notwendig Robuste Stahl-Alu-Kunststoff-Konstruktion Wartungsarm Hubbereich: 264 - 796 mm Plattformmaße LxB: 570 x 445 mm Für max. 75 kg (Art-Nr. 332296) bzw. max. 200 kg Traglast (Art-Nr. 332297) Tragkraft = 70 - 200 kg Hubbereich = 264 - 796 mm Hubart = hydraulisch Plattform Material = ABS-Kunststoff Material = Aluminium Kunststoff Rollen Material = Vollgummi
Weitere Informationen:
Tragkraft:
70 - 200 kg
Hubart:
hydraulisch
Hubbereich:
264 - 796 mm
Material:
Aluminium\;Kunststoff\;
Rollen Material:
Vollgummi
Plattform Material:
ABS-Kunststoff
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
1028.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.533,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,33*
€ 2.043,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,50*
€ 1.993,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,79*
€ 1.904,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,50*
€ 1.858,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,47*
€ 1.824,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.