Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber Niveau-matic, Traglast 35-75 kg 332296-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332296-YY
Hersteller:
     Karl H. Bartels
Herst.-Nr.:
     317001
EAN/GTIN:
     4260760580013
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber Niveau-matic, Traglast 35-75 kg Nie wieder bücken müssen: dank des verfahrbaren Materialhebers Niveau-matic. Die Plattform mit automatischem Niveauausgleich hält die Last stets in der eingestellten Griff- bzw. Arbeitshöhe – egal, ob der Montagewagen befüllt oder entleert wird. Ein Stromanschluss oder Akku-Unterstützung wird dazu nicht benötigt. Automatischer Höhenausgleich durch justierbaren Konterfedermechanismus Schiebegriff und Rollen für flexiblen Einsatz Kein Stromanschluss oder Akkuaufladen notwendig Robuste Stahl-Alu-Kunststoff-Konstruktion Wartungsarm Hubbereich: 264 - 796 mm Plattformmaße LxB: 570 x 445 mm Für max. 75 kg (Art-Nr. 332296) bzw. max. 200 kg Traglast (Art-Nr. 332297) Tragkraft = 37 - 75 kg Hubbereich = 264 - 796 mm Hubart = hydraulisch Plattform Material = ABS-Kunststoff Material = Aluminium Kunststoff Rollen Material = Vollgummi
Weitere Informationen:
Tragkraft:
37 - 75 kg
Hubart:
hydraulisch
Hubbereich:
264 - 796 mm
Material:
Aluminium\;Kunststoff\;
Rollen Material:
Vollgummi
Plattform Material:
ABS-Kunststoff
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
1028.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.390,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,62*
€ 1.867,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,45*
€ 1.822,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,26*
€ 1.738,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,24*
€ 1.693,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,53*
€ 1.654,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.