| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-332227-YY Herst.-Nr.: 7540000024 EAN/GTIN: 4059139408726 |
| |
|
| | |
| GRANIT BLACK EDITION Spalthammer, Hickory, Länge 900 mm Ob beim Holzspalten im Garten oder bei Fällarbeiten im Wald: Der GRANIT BLACK EDITION Spalthammer mit handgeschliffener, induktiv gehärteter Stahlklinge und stabilem Hickory-Stiel bietet eine ausgewogene Balance für beste Spaltleistung bei geringem Kraftaufwand. Die Wendenase ermöglicht das Heranziehen des Holzstückes, wofür sonst ein zusätzliches Werkzeug wie z. B. ein Sappie benötigt würde. Hammer-Rückseite zum Einschlagen von Spaltkeilen Wendenase zum Heranziehen des Holzstückes Geschmiedeter Kopf aus hochwertigem Kohlenstoff-Stahl Handgeschliffene, induktiv gehärtete Schneide Poliertes Finish mit Korrosionsschutz Stiel aus widerstandfähigem Hickory-Holz GS-geprüft Inkl. Klingenschutz Länge: 900 mm Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | 3.704000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Äxte |
| | |
| |