| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-329986-YY Herst.-Nr.: PPCP0100-1000-S101YE EAN/GTIN: 4055091237671 |
| |
|
| | |
| BOPLAN® Kanteneckschutz CP Corner Protector, für Ecken 85-100°, gelb Empfindliche Gebäude- oder Pfeilerecken im Innen- wie Außenbereich effektiv vor Anfahrschäden schützen: mit dem BOPLAN® Kanteneckschutz CP Corner Protector. Die robuste Konstruktion aus Polyethylen (PE) hält hohen Aufprallkräften stand und kehrt nach Kollisionen schnell in ihre Ursprungsform zurück. Schützt Ecken und Pfeiler vor Anfahrschäden Ultrastoßfest gefertigt aus Polyethylen (PE) Kehrt nach Aufprall in seine Ursprungsform zurück UV-, chemikalien- und temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C Einfache Schraubmontage Für den Innen- und Außenbereich geeignet Wartungsfrei Geringer ökologischer Fußabdruck In verschiedenen Farben erhältlich Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Material = Polyethylen (PE) Profil = Winkel Stärke = 50 mm Temperaturbeständig = -10 - 40 °C RAL Farbe = RAL 1003 signalgelb Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich\;Außenbereich\; | Material: | Polyethylen (PE) | Profil: | Winkel | RAL Farbe: | RAL 1003 signalgelb | Stärke: | 50 mm | Temperaturbeständig: | -10 - 40 °C | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 1300.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.700000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,69* | € 152,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,69* | € 236,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 240,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,46* | € 259,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|