| |
|
| Artikel-Nr.: 114-29871 Herst.-Nr.: PPCP0100-1000-S101YE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| boplan® Eckanfahrschutz Corner Protector Flex Impact®,zum Aufdübeln,gelb,1000mm
boplan® Eckanfahrschutz Corner Protector Flex Impact®, zum Aufdübeln, schützt Ecken,Kanten und Anlagen, 85°-Winkel, große Kompressionskraft schwächt Stöße ab, mit 6 vorgebohrten Löchern, Farbe: gelb, Material: langlebiges und robustes HDPE, Schenkellänge: 100 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Sorte: | Rammschutz | Grundfarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,51* | € 152,09* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,51* | € 234,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,14* | € 239,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,89* | € 258,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|