Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wave Plattform für HOVMAND Hebelift 325543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wave Plattform für HOVMAND Hebelift 325543-YY
Artikel-Nr.:
     4445-325543-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     40010209
EAN/GTIN:
     4055091237367
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Wave Plattform für HOVMAND Hebelift Liegende Dehn- und Streckfolien bequem in der Horizontalen aufnehmen und weiterverarbeiten: Dafür eignet sich die Wave Plattform für Hebelift HOVMAND. Mithilfe der Plattform setzen Sie die Rolle komfortabel in die Verpackungsmaschine ein. Die Plattform eignet sich für den Einsatz mit den HOVMAND Hebeliften Typ Impact 80, 90 und 130. Wave Plattform für Hovmand Hebelifte Typ Impact 80, 90 und 130 Rollen mit Dehn- und Streckfolie in horizontaler Lage zeiteffizient handhabbar Zum einfachen Bestücken von Verpackungsmaschinen Plattform Breite = 700 mm Plattform Tiefe = 600 mm
Weitere Informationen:
Plattform Breite:
700 mm
Plattform Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hebelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,40*
€ 1.036,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,71*
€ 1.020,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,36*
€ 977,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,97*
€ 942,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.