| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322962-YY Herst.-Nr.: 6940018 EAN/GTIN: 4056705400184 |
| |
|
| | |
| Füllmaterial flo-pak, Cell-O Polsterkissen, 400 l/Sack Optimaler Schutz mit federleichtem Füllmaterial Ideal für empfindliche Produkte Absolut staubfreies Verpacken Kein Treibsandeffekt Leichtes Handling: Kissen rausziehen, abtrennen, fertig Minimales Volumen bei der Entsorgung Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | 1.150000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,41* | € 46,29* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,56* | € 52,37* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,33* | € 55,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 84,97002* | € 140,69001* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 112,28* | € 166,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 37,42667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|