| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322896-YY Herst.-Nr.: 6430169 EAN/GTIN: 4056705301696 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche Economy, C5, ohne Druck, ca. 240x160 mm, 1 VE = 1000 Stk Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen Material: LDPE-Folie 50 µ Silikonpapier 70 g/m² 1 VE = 1000 Stk Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 235.00 mm | WEIGHT GRO: | .004000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02538* | € 0,05589* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,03619* | € 0,06179* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04897* | € 0,06437* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03873* | € 0,066* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 41,41* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|