| |
|
| Artikel-Nr.: 776-DT0018 Herst.-Nr.: 6430169 EAN/GTIN: 4056705301696 |
| |
|
| | |
| - Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig!
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
- Material: LDPE-Folie 50 µ
- Silikonpapier 70 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 160 mm | Länge außen: | 160 mm | Breite außen: | 240 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | DIN: | C5 | Stärke: | 50 µ | Gewicht VE in KG: | 4,88 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 6430169, 6.430.169, 64.301.69, dokumententasche economy, warenbegleittasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02528* | € 0,05609* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,03619* | € 0,06209* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04887* | € 0,06457* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03863* | € 0,066* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,79* | € 55,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|