| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322865-YY Herst.-Nr.: 5730041 EAN/GTIN: 4056705300415 |
| |
|
| | |
| Versandrohre, 60 mm Durchmesser x 430 mm Länge, braun, DIN A2, Wandstärke 2 mm Pappröhre für gerollte Dokumente uvm. Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung Gewicht: 143 g Sicherer und knickerfreier Versand Auch zur Archivierung geeignet Mit Kunststoffboden und -deckel Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 430.00 mm | WEIGHT GRO: | .162000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,57* | € 49,93* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 21,62* | € 50,19* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,59* | € 52,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,51* | € 56,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,081* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|