Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, A2,VE10, 60mm Durchm.x430mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre, A2,VE10, 60mm Durchm.x430mm Länge
Versandrohre, A2,VE10, 60mm Durchm.x430mm Länge
Artikel-Nr.:
     302blb-5818648
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730041
EAN/GTIN:
     4053569140508
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr • Boden und Deckel: aus Kunststoff • Mit Diagonalwicklung und -klebung
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
359
Made in Germany:
ja
Gewicht:
143 g
Wandstärke:
2 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 60mm, papprohr, Verpackung, 9900029436, 00029436
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 49,93*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 50,19*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,59*
€ 52,90*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,51*
€ 56,38*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,38*
€ 67,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,79*
€ 61,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,1255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.