Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029436, Versandrohre, A2,VE10, 60mm Durchm.x430mm Länge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-668945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5730041
EAN/GTIN:
     4053569140508
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029436, Versandrohr Mit der Versand-, Aufbewahrungsröhre können gerollte Güter sicher und knickfrei versendet werden. , Wandstärke: 2 mm , Robuste Qualität: mit Diagonalwicklung und -klebung , Boden und Deckel: aus Kunststoff, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Durchmesser x Länge:
60x430 mm
Passend für DIN:
A2
Gewicht:
143 g
Wandstärke:
2 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 60mm, papprohr, 00029436, VERSANDROHRE,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 50,07*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 50,14*
48 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,61*
€ 52,78*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,78*
€ 56,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,14*
€ 59,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,80*
€ 59,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,97*
€ 54,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,37*
€ 51,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,64*
€ 44,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.