Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48 µ, weiß, monta 322822-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322822-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520403
EAN/GTIN:
     4056705204034
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48 µ, weiß, monta 331 Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm Reisskraft: 40 N/cm Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 1,54667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,58*
€ 101,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,98*
€ 99,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,42*
€ 84,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,87*
€ 80,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,97*
€ 77,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.