Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, leise, brau 322819-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322819-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520301
EAN/GTIN:
     4056705203013
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, leise, braun, monta 315 Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C Besonders leise abrollbar Klebkraft: 1,2 +/- 0,6 N/cm Reisskraft: 44 N/cm Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 91,93*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 67,68*
€ 101,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,66*
€ 120,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 87,23*
€ 103,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,02*
€ 96,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,88* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 16,87*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,69*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,88*
Zubehör
k.A.
299517
ab € 110,10*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,60*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,46*
Zubehör
k.A.
299578
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.