Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M-Filamentband, 19mm breit 322811-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322811-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520065
EAN/GTIN:
     4056705200654
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M-Filamentband, 19mm breit Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren Unempfindlich gegen Feuchtigkeit Geeignet für Gefahrgutverpackungen Klebkraft: 7 N/cm Reisskraft: 125 N/cm
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
19.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: filament band, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,93*
€ 67,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.