| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-299913-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851659 EAN/GTIN: 4054773009377 |
| |
|
| | |
| Magnetmessstativ, Haftkraft 600 N, Aktionsradius 200 mm Gesamthöhe 350 mm mit flexiblem Stahlgliederarm mit Feineinstellung und abschaltbarem Magnetfuß mit prismatischer Sohle große Beweglichkeit durch flexiblen Gliederarm Messuhraufnahme um 90° schwenkbar Messuhraufnahme 8 mm H7 Weitere technische Eigenschaften: Magnetfußhöhe: 65mm Magnetfußtiefe: 46mm Magnetfußbreite: 70mm Messuhraufnahme: 8mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 140.00 mm | WIDTH GRO: | 260.00 mm | DEPTH GRO: | 480.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 96200099 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,20* | € 51,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,97* | € 52,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,67* | € 52,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 42,42* | € 54,18* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,19* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|