Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Schlauchwagen plus P25, pulv. Stahl, Anschlussgewinde 2 295013-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295013-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351034
EAN/GTIN:
     4015933105520
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
GEKA Schlauchwagen plus P25, pulv. Stahl, Anschlussgewinde 20,95 mm G 1/2 ? robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches praktische Gerätehalterung Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C vormontiert ohne Schlauch, Ersatzteile auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
8.730000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 111,98*
€ 133,07*
5 Tage
44
€ 5,99*
ab € 112,31*
€ 133,19*
3 Tage
44
€ 4,99*
ab € 112,47*
€ 133,49*
€ 4,95*
ab € 113,25*
€ 139,30*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 181,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80111SB
ab € 1,80*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
711XY
ab € 2,58*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40111
ab € 36,54*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.