Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen plus P25 Anschl.-Gew.20,95mm G 1/2 Zoll pulv.STA GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000351034
Herst.-Nr.:
     42.8501.9
EAN/GTIN:
     4015933105520
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches · praktische Gerätehalterung · Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C · vormontiert ohne Schlauch, Ersatzteile auf Anfrage möglich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 19 mm (3/4″) = 25 m
Typ:
plus P25
Marke:
GEKA
Material:
pulv. Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
G 1/2 ″
Anschlussgewinde mm:
20,95 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
41
€ 4,99*
ab € 109,88*
€ 130,03*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 112,02*
€ 132,10*
1 Tag
41
€ 5,50*
ab € 111,37*
€ 133,11*
5 Tage
41
€ 5,99*
ab € 111,87*
€ 133,31*
€ 4,95*
ab € 111,11*
€ 135,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80111SB
ab € 1,82*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
711XY
ab € 2,60*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40111
ab € 36,38*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.