| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-292543-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277499 EAN/GTIN: 4054773005270 |
| |
|
| | |
| Gebotszeichen ASR A1.3/BGV A8/DIN 67510, Folie, Handschutz benutzen selbstklebende Folie nach ASR A1.3 und BGV A8 Handschutz benutzen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 205.00 mm | DEPTH GRO: | 205.00 mm | WEIGHT GRO: | .015000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,77* | € 1,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,22* | € 2,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,26* | € 2,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,35* | € 2,26* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,78* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|