| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291519-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000271452 EAN/GTIN: 4023149251559 |
| |
|
| | |
| HETTICH Kugelauszug KA 270, Nennlänge 350 mm, Stahl verzinkt, 12 kg Schubkastenlänge 230-350 mm Kugelauszug KA 270, 27 mm Nut, 350 mm Weitere technische Eigenschaften: Material: Stahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 25.00 mm | DEPTH GRO: | 225.00 mm | WEIGHT GRO: | .253000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, hettich kugelauszug 350mm, schubladenkugelauszüge hettich, auszugschienen 350mm, Möbelbeschläge |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,6289* | € 4,3689* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,577* | € 4,4058* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,60* | | | | | 26 Tage | | | 15 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,33* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 6,86* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Paar ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|