Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Führungsrolle 549 S, Kunststoffrolle, Stahl galvanisch 289913-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289913-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000255957
EAN/GTIN:
     4041518019449
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
HELM Führungsrolle 549 S, Kunststoffrolle, Stahl galvanisch verzinkt verzinkt, gelb mit Kunststoffrolle Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: galvanisch verzinkt d: 49,5mm Befestigungsart: zum Anschrauben h1: 52mm d1: M20 h: 81mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
52.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.331000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,09*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 7,44*
€ 10,16*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,16*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 10,37*
Lager 4445
105
3
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
034962
ab € 2,60*
Ähnlich
Woelm
044962
ab € 5,75*
Ähnlich
Woelm
045962
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.