Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Muffe -04, Stahl galvanisch verzinkt, 304 Profil 300 289827-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289827-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000255823
EAN/GTIN:
     4041518010729
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
HELM Muffe -04, Stahl galvanisch verzinkt, 304 Profil 300, Ausführung höhenverstellbar höhenverstellbar verzinkt, gelb Schienenhalter mit Niveauausgleich verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WD Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: galvanisch verzinkt d: M16 b: 50mm h1: 89mm s: 4mm l: 55mm h: 135mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
47.00 mm
WIDTH GRO:
55.00 mm
DEPTH GRO:
136.00 mm
WEIGHT GRO:
.460000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,04*
3 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,10*
1 Tag
63
1
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 8,22*
1 Tag
63
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,39*
Lager 4445
105
3
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
040421
ab € 6,27*
Zubehör
Woelm
040422
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.