Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Muffe -04, Stahl galvanisch verzinkt, 104 Profil 100 289826-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289826-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000255822
EAN/GTIN:
     4041518006555
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
HELM Muffe -04, Stahl galvanisch verzinkt, 104 Profil 100, Ausführung höhenverstellbar höhenverstellbar verzinkt, gelb Schienenhalter mit Niveauausgleich verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WD Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: galvanisch verzinkt d: M10 b: 38mm h1: 64mm s: 3mm l: 40mm h: 98mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
99.00 mm
WEIGHT GRO:
.163000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
15
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,31*
3 Tage
230
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,39*
2 Tage
170
1
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,43*
4 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,46*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
010421
ab € 2,66*
Zubehör
Woelm
010422
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.