Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Rundstange, Ø 10 mm, einseitig 1500 mm, Stahl hell verz 289688-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289688-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000255648
EAN/GTIN:
     4016753032089
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Schiebetürbeschlag
DENI Rundstange, Ø 10 mm, einseitig 1500 mm, Stahl hell verzinkt Ø 10 mm ungeteilt M10 Gewinde (einseitig)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
10.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83024900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 10,52*
€ 14,64*
1 Tag
64
1
€ 5,45*
ab € 10,65*
€ 14,70*
1 Tag
64
6
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,02*
4 Tage
58
1
€ 8,90*
ab € 11,99*
€ 16,56*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.