| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285206-YY Herst.-Nr.: 7400033 EAN/GTIN: 4056705000339 |
| |
|
| | |
| Pressholz-Palette, CONTAINER-Format, LxB 760 x 1.140 mm, dyn. TK 900 kg, 9 Füße Ein Leichtgewicht für schwere Güter: Das ist die robuste Pressholz-Palette im CONTAINER-Format mit 900 bzw. 1.250 kg Tragkraft (je nach Modell). Die Palette aus Recyclingmaterial schont die Umwelt und dank platzsparendem Stapeldesign räumliche Kapazitäten im Lager oder Transportmittel. Geringes Gewicht Platzsparend lagerbar und transportabel Umweltfreundlich aus Recyclingmaterial hergestellt Breite = 760 mm Länge = 1140 mm Einfahrmaße längs = 100 mm Einfahrmaße quer = 100 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 2400 kg Verwendungshäufigkeit = Einweg-Palette Material = Pressholz Unterbau = Füße Weitere Informationen: | | Breite: | 760 mm | Einfahrmaße längs: | 100 mm | Einfahrmaße quer: | 100 mm | Länge: | 1140 mm | Material: | Pressholz | Belastbarkeit statisch: | 2400 kg | Unterbau: | Füße | Unterfahrhöhe längs: | 100 mm | Unterfahrhöhe quer: | 100 mm | Verwendungshäufigkeit: | Einweg-Palette | HEIGHT GRO: | 145.00 mm | WIDTH GRO: | 760.00 mm | DEPTH GRO: | 1140.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL \/ DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,61* | € 36,98* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,53* | € 39,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67,92* | € 169,65* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,46* | € 187,88* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,11* | € 201,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,422* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|