Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Stufen-Anlegeleiter, 8 Stufen, Länge 2,22 m 285127-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285127-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     851208
EAN/GTIN:
     4019502361928
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Stufen-Anlegeleiter, 8 Stufen, Länge 2,22 m Die HYMER Stufen-Anlegeleiter bietet Sicherheit und Stabilität bei allen Handwerks- sowie Lagerarbeiten: dank verbördelter Holm-Stufen-Verbindung und 80 mm breiten Trittflächen aus stark profiliertem Strangpressprofil. Das geringe Eigengewicht der Leiter erleichtert Ihnen das Handling. In verschiedenen Größen erhältlich. Verstärkte, profilierte Stufen mit 80 mm Tiefe Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung Mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen Aus leichtem Aluminium gefertigt In verschiedenen Größen erhältlich Leiter Typ = Anlegeleitern Stufen/Sprossen Anzahl = 8 Standhöhe = 1,17 m Arbeitshöhe = 1,5 m Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossentiefe = 80 mm Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Aluminium Stufen/Sprossen Verbindung = gebördelt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
1.5 m
Leiter Typ:
Anlegeleitern
Standhöhe:
1.17 m
Stufen-/Sprossentiefe:
80 mm
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Aluminium
Stufen/Sprossen Verbindung:
gebördelt
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
2220.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
5.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Unterschiedliche Partner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 114,57*
3 Tage
315
€ 35,99*
ab € 113,45*
€ 143,51*
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 172,66*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 139,16*
€ 173,43*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 231,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
851206
ab € 69,79*
Ähnlich
Hymer
601205
ab € 107,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.