Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285068-YY Herst.-Nr.: 348167 EAN/GTIN: 4015613600574 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmeschrank 700, B1600, MA Tiefe Innen: 620 mm Eigenschaften: 40 mm abgekantet, Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, Scotch-Brite-Schliff Ein-/Ausschalter: Ja Frequenz: 50/60 Hz Material Arbeitsfläche: Edelstahl Auf Anfrage lieferbar: Sonderanfertigung, Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß Höhenverstellbar von: 850 mm Anzahl Zwischenböden: 1 Ausführung innen: 2-geteilt Kontrollleuchte: Ja Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,68* | € 1.265,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.159,49* | € 1.277,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,55* | € 1.402,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.302,02* | € 1.432,79* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,36* | € 1.470,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|