Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Faltsignal TRIO, Z 101 Gefahrenstelle, fluoreszieren 284409-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284409-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.18.477
EAN/GTIN:
     4055381158853
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Faltsignal
Warnpyramide
101 (Gefahrstelle)
MORAVIA Faltsignal TRIO, Z 101 Gefahrenstelle, fluoreszierend, Seitenlänge 900 mm Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen schnell und auffällig sichern: mit dem 3-beinigen Faltsignal Trio. Zusammengefaltet findet die Warnpyramide überall ihren Platz. Aufgespannt gewährleisten große Sichtflächen ein frühes Erkennen des Triopans. Mit Tragegriff und genormter Öffnung zur Aufnahme von Warnleuchten. Faltdreieck TRIO Genormte Öffnung zur Aufnahme von Warnleuchten Zusatztexte werden durch Druckknöpfe befestigt Tragebügel Robuste Konstruktion mit praktischem Faltmechanismus und hochbelastbarer Folie Inkl. Transportetui Verschiedene Ausführungen erhältlich Warnaufsteller Höhe = 1100 mm Warnaufsteller Breite = 1430 mm Warnaufsteller Tiefe = 1430 mm Warnaufsteller Farbe = rot weiß Warnaufsteller Material = verzinkter Stahl PVC Klappbar = 1-fach Katzenaugen = nein Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
5 kg
Warnaufsteller Breite:
1430 mm
Warnaufsteller Höhe:
1100 mm
Warnaufsteller Tiefe:
1430 mm
Katzenaugen:
nein
Klappbar:
1-fach
Warnaufsteller Farbe:
rot\;weiß\;
Warnaufsteller Material:
verzinkter Stahl\;PVC\;
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
1460.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
5.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 145,77*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 159,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.