Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Sperrpfosten MORION, feststehend, Rundrohr Ø 76 mm 284370-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284370-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     101.10.036
EAN/GTIN:
     4055381100852
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
MORAVIA Sperrpfosten MORION, feststehend, Rundrohr Ø 76 mm, kunststoffbeschichtet, zum Einbetonieren, ohne Kettenöse Zufahrten, Wege und Parkflächen langfristig sicher abgrenzen: Nutzen Sie dazu den feststehenden Sperrpfosten MORION. Gefertigt aus hochrobustem Stahl-Rundrohr mit widerstandsfähiger Oberflächenbehandlung, zeichnet sich der Absperrpoller durch eine hohe Beständigkeit aus. Mit Erdankerstab zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln. Zum dauerhaften Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen und Parkplätzen Aus hochrobustem Gütestahl gefertigt Optional kunststoffbeschichtet oder feuerverzinkt und lackiert Gute Sichtbarkeit Wahlweise mit Erdankerstab zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln In verschiedenen Größen mit oder ohne Kettenösen erhältlich Kombinierbar mit dem MORION Systemgeländer Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 1000 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Gesamtlänge = 1330 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffpulverbeschichtet Montage = Zum Einbetonieren Befestigungsmaterial inklusive = nein Kettenösen inklusive = nein Farbe = rot / weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Rundkopf
Montage:
Zum Einbetonieren
Oberfläche:
kunststoffpulverbeschichtet
Pfosten Durchmesser:
76 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Farbe:
rot \/ weiß
Material:
Stahl
Kettenösen inklusive:
nein
HEIGHT GRO:
1390.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
5.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 70,46*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 53,48*
€ 70,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.