| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284361-YY Herst.-Nr.: 100.11.595 EAN/GTIN: 4055381100142 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Sperrpfosten MORION, feststehend, Rundrohr Ø 60 mm, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, 2 Kettenösen Zufahrten, Wege und Parkflächen langfristig sicher abgrenzen: Nutzen Sie dazu den feststehenden Sperrpfosten MORION. Gefertigt aus hochrobustem Stahl-Rundrohr mit widerstandsfähiger Oberflächenbehandlung, zeichnet sich der Absperrpoller durch eine hohe Beständigkeit aus. Mit Erdankerstab zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln. Zum dauerhaften Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen und Parkplätzen Aus hochrobustem Gütestahl gefertigt Optional kunststoffbeschichtet oder feuerverzinkt und lackiert Gute Sichtbarkeit Wahlweise mit Erdankerstab zum Einbetonieren oder Bodenplatte zum Aufdübeln In verschiedenen Größen mit oder ohne Kettenösen erhältlich Kombinierbar mit dem MORION Systemgeländer Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 1000 mm Pfosten Durchmesser = 60 mm Bodenplatte Länge = 140 mm Bodenplatte Breite = 160 mm Gesamtlänge = 1000 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffpulverbeschichtet Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = nein Kettenösen inklusive = ja Farbe = rot / weiß Weitere Informationen: | | Befestigungsmaterial inklusive: | nein | Bodenplatte Breite: | 160 mm | Bodenplatte Länge: | 140 mm | Gesamtlänge: | 1000 mm | Höhe über Flur: | 1000 mm | Kopfform: | Rundkopf | Kettenösen inklusive: | ja | Montage: | Zum Aufdübeln | Oberfläche: | kunststoffpulverbeschichtet | Pfosten Durchmesser: | 60 mm | Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften: | feststehend | Farbe: | rot \/ weiß | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 1060.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.200000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, moravia stilpoller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,32* | € 71,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,25* | € 82,70* | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,89* | € 85,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|