Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia MORION-Mittelpfosten 60/1000, mit zwei Ösen, rot-weiß be- schichtet, mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-100.11.595
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     100.11.595
EAN/GTIN:
     4055381100142
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1050 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 82,55*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 83,16*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.