Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schleif- und Polierpaste 25 ml 283863-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283863-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6297
EAN/GTIN:
     4100420062971
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
LIQUI MOLY Schleif- und Polierpaste 25 ml Milchig, cremige Politur zum Erzielen einer glatten und glänzenden Oberfläche bei ausgehärteten Reparatur- und Deckharzen für die Verbundglasreparatur. einfache Handhabung sehr hohes Qualitätsniveau
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.036000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, schleifpaste liqui moly, polierpaste, Schmierpasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 22,70*
€ 25,20*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 23,89*
€ 32,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.