| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-6297 Herst.-Nr.: 6297 EAN/GTIN: 4100420062971 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:
Milchig, cremige Politur zum Erzielen einer glatten und glänzenden Oberfläche bei ausgehärteten Reparatur- und Deckharzen für die Verbundglasreparatur. Einsatzgebiet:Zur professionellen Instandsetzung beschädigter Verbundglasscheiben. Anwendung:Eine kleine Menge Schleif- und Polierpaste auf die Filzpolierscheibe geben, die im Koffer zur Verbundglas-Reparatur enthalten ist. Die reparierte Stelle mit der Minibohrmaschine für etwa 10 - 15 Sekunden polieren, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen. Alternativ eine kleine Menge Schleif- und Polierpaste auf ein sauberes Papiertuch geben und die reparierte Stelle von Hand für ca. 30 - 60 Sekunden polieren. für eine brilliante und glänzende Deckharzoberfläche Zum Aufpolieren von Steinschlagreparaturen an PKW-Verbundglasscheiben nach der Reparatur. EUH210 . Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 1 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Beutel Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 25 ml Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,036 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 22,70* | € 25,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,93* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|