Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Handreiniger flüssig 3 l 282797-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-282797-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3365
EAN/GTIN:
     4100420033650
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
LIQUI MOLY Handreiniger flüssig 3 l Anwendbar über Spender-System (Art.-Nr. 3335) und Wandhalter (Art.-Nr. 3332) von LIQUI MOLY. Je nach System (Spenderdosiermenge), ist die dosierte Menge von ca. 3 g bzw. 1 ml ausreichend. Den Handreiniger gründlich in den trockenen Händen verreiben, bis sich der Schmutz löst. Danach etwas Wasser zugeben und gründlich waschen. Abschließend Hände gut abspülen und abtrocknen. Besonders milder, hautneutraler und pastenartiger Handreiniger mit hautschützenden Substanzen Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz wie Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben etc. Besteht zu einem hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen und enthält ausschließlich natürliche Reibemittel aus fein vermahlenem Maiskolbenmehl, welches Abflüsse und Rohrleitungen nicht verstopft Frei von Lösungsmitteln, pH-hautneutral und silikonfrei Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
251.00 mm
WEIGHT GRO:
16.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 26,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,64*
€ 31,63*
Lager 4445
210
6
Frei Haus
ab € 25,18667*
€ 31,70667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,70667*
€ 37,73094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17667*
€ 37,10024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43667*
€ 36,21964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18667*
€ 29,97214
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 190,24002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.