Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Mobil-Box, Gefahrgutzulassung, 170 l, Deckel orange 281254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-281254-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11453
EAN/GTIN:
     4052886441831
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
CEMO Mobil-Box, Gefahrgutzulassung, 170 l, Deckel orange Die CEMO Mobil-Box mit Gefahrgutzulassung dient dem Lagern von gefährlichen festen Gütern der Verpackungsgruppe II oder III. Dank 2 integrierter Kunststoffräder ist der Sicherheitsbehälter mobil einsetzbar und zum Transport von Gefahrstoffen nach ADR, RID sowie IMDG-Code zugelassen. Sammel-, Lager- und Transportbehälter für umweltgefährdende Stoffe Mit Transportzulassung nach ADR, RID und IMDG-Code Mobil durch 2 integrierte Kunststoffräder Deckel mit Polyurethan-Dichtung, licht- und luftdicht PE-Kunststoff mit hoher Dichte (PE-HD) In verschiedenen Größen und Farben erhältlich Behältertyp = Sammelbehälter Transportbehälter Verschluss Typ = Exzenterverschluss Verschluss Material = Guss Schraubkappe gesichert = nein Schutzring = nein Selbstschließend = nein Überdruckventil = nein Explosionsgeschützt = nein Flammensperre = nein FM approved = nein Bügel/Griffe Material = LDPE Zulassungen = BAM-Allgemeinverfügung Farbe = lichtgrau gelborange Material = LDPE Wandstärke = 4 mm Höhe = 880 mm Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Volumen = 170 l Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
12 kg
Farbe:
lichtgrau\;gelborange\;
Höhe:
880 mm
Volumen:
170 l
Behältertyp:
Sammelbehälter\;Transportbehälter\;
Breite:
600 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Flammensperre:
nein
FM approved:
nein
Bügel/Griffe Material:
LDPE
Material:
LDPE
Schraubkappe gesichert:
nein
Schutzring:
nein
Selbstschließend:
nein
Tiefe:
400 mm
Überdruckventil:
nein
Verschluss Typ:
Exzenterverschluss
Verschluss Material:
Guss
Wandstärke:
4 mm
Zulassungen:
BAM-Allgemeinverfügung
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 197,14*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 209,27*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 223,65*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 239,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,96*
€ 262,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.