Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Box 170 l Box grau / Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil-Box 170 l Box grau / Deckel orange
Mobil-Box 170 l Box grau / Deckel orange
Mobil-Box 170 l Box grau / Deckel orange
Mobil-Box 170 l Box grau / Deckel orange
Artikel-Nr.:
     302blb-5855064
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11453
EAN/GTIN:
     4052886441831
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Box, mobil • Korpus: Polyethylen, grau • Spezielle Deckelausformung: bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung • Deckel mit PU-Dichtung: brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe • Abschließbar, mit Metallbügel und Arretierfeder • Sicken in der Behälterwand für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler • Zur Lagerung von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III • Zum Transport nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen • Einfache Handhabung: auch im befüllten Zustand gut verfahrbar Hinweis: Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
185
Made in Germany:
ja
Volumen:
170 l
Herstellerartikelnummer:
11453
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße B x T x H:
600 x 400 x 800 mm
Gewicht ca.:
12 kg
Deckelfarbe:
orange
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, gefahrengut behälter, Schadstofflager-Behälter, Schadstofflager, Lagerbehälter, Mobil-Box, Schadstoff-Lagertransportbehälter, 9900068723, 00068723
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 197,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 209,27*
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 223,65*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 239,11*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,96*
€ 262,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.