| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-281245-YY Herst.-Nr.: 11563 EAN/GTIN: 4052886438589 |
| |
|
| | |
| CEMO Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S Bis zu 5 kg Lithium-Ionen-Batterien sämtlicher Zustände sicher und wirtschaftlich lagern oder transportieren: in der CEMO Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE mit UN-Zulassung. Die stapelbare Kunststoffbox inkl. spezieller Brandschutz-Auskleidung kommt ohne Umverpackung aus. Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Ionen-Akkus bis 5 kg UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppen II und III Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung Boxen sind stapel- und miteinander koppelbar 2 stabile Verschluss-Schnallen, abschließbar mittels Vorhängeschloss (exklusive) 2 Tragegriffe für einfaches Handling Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff gefertigt Inkl. Gefahrgut-Aufkleber In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Sammelbehälter Transportbehälter Altbatterie-Sammelbox Deckel feststellbar = nein Deckel gedämpft schließend = nein Deckel Material = ABS-Kunststoff Überdruckventil = nein Flammensperre = nein FM approved = nein Fußpedal = nein RAL Farbe = RAL 7004 signalgrau RAL 2000 gelborange Material = ABS-Kunststoff Höhe = 215 mm Breite = 400 mm Tiefe = 300 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 215 mm | Behältertyp: | Sammelbehälter\;Transportbehälter\;Altbatterie-Sammelbox\; | Breite: | 400 mm | Deckel feststellbar: | nein | Deckel Material: | ABS-Kunststoff | Flammensperre: | nein | FM approved: | nein | Fußpedal: | nein | Deckel gedämpft schließend: | nein | Material: | ABS-Kunststoff | RAL Farbe: | RAL 7004 signalgrau\;RAL 2000 gelborange\; | Tiefe: | 300 mm | Überdruckventil: | nein | CUSTOMS NUMBER: | 39231090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,00* | € 295,95* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,52* | € 305,45* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,06* | € 309,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,40* | € 314,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,85* | € 352,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|