Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkissen f.9123 448 612+9123 448 613 formbar 1-tlg.CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9123448614
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11565
EAN/GTIN:
     4052886438602
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Löschmittel Füllmaterial
Vermiculite
lithium-ionen lagerbehälter
für Akku-Systembrandschutzbox · formbares Spezialkissen verhindert ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Inhalt:
1-tlg.
Länge:
340 mm
Marke:
CEMO
Ausführung:
formbar
Höhe:
40 mm
passend für:
9123 448 612 + 9123 448 613
Weitere Suchbegriffe: Rollen-/Radsatz, Transportboxen, Zubehör für Transportboxen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 35,57*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 29,32*
€ 37,57*
50 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 28,60*
€ 44,98*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 39,31*
€ 50,12*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 45,43*
€ 56,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11563
ab € 251,30*
Zubehör
CEMO
11564
ab € 305,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.