Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal Typ 360 für CEMO PE-Gefahrstoffdepot 220/2 281229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     4445-281229-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7643
EAN/GTIN:
     4052886117217
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Fassregal Typ 360 für CEMO PE-Gefahrstoffdepot 220/2, HxBxT 1.300 x 1.320 x 630 mm Mit dem Fassregal Typ 360 lagern Sie 60-l-Fässer übersichtlich und abfüllbereit in dem CEMO PE-Gefahrstoff-Depot 220/2. Gefertigt aus hochbeständigem Stahlgitter, ist das Regal gegen Chemikalien resistent. Fassregal Typ 360 für CEMO PE-Gefahrstoff-Depot 220/2 2 hochbeständige Stahlgitterroste für 60-l-Fässer Einfacher Zugang zu den gelagerten Flüssigkeiten Erweiterbar um 3. Lagerebene und Abfüllfläche Auffangvolumen = 150 l Höhe = 1300 mm Breite = 1320 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Rollen Feststellfunktion = Eigengewicht = 51 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
150 l
Breite:
1320 mm
Eigengewicht:
51 kg
Höhe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Geis
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, gefahrstoff fasslager, Zubehör für Gefahrstoffdepots
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 444,62*
€ 508,43*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 474,40*
€ 542,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,81*
€ 586,11*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,53*
€ 612,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,95*
€ 646,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,52*
€ 640,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,88*
€ 617,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,97*
€ 600,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.